9640083200 Drehmomentschl.-Satz 730R/40 32 tlg.Stahlwille

Drehmomentschlüsselsatz, 32-teilig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:96502053
Rubix:3111810
EAN:4018754082018
730R/40/32 QUICK Drehmomentschlüssel

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum80 N.m
Drehmoment, Maximum400 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9640083200 Drehmomentschl.-Satz 730R/40 32 tlg.Stahlwille


im Stahlkoffer - für allgemeine Servicearbeiten. Inhalt: 1 SERVICE-MANOSKOP® No 730/40, 80-400 N·m, 1 Ratscheneinsatz No 735/20, umschaltbar, Außenvierkant 1/2\"…

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x240x640 mm
Bruttogewicht9739 g
Drehmoment, Minimum80 N.m
Drehmoment, Maximum400 N.m
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge640 mm
Gewicht9,739 kg
NormDIN EN ISO 6789-2:2017
Typmercedes benz
1.498,86 exkl. MwSt.
/ Stück
1.783,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std