9923500011 Umfüllstutzen Propan für Flaschen 5-11kg
Propangas-Umfülladapter für Flaschen
Siehe technische InformationenReferenzen
GCE:3160
Rubix:1085671
Hersteller:3160
EAN:4031182235689

Produktdetails : 9923500011 Umfüllstutzen Propan für Flaschen 5-11kg
Umfüllanschluss für Propan
Eigenschaften: aus massivem Messing, Anschluss gemäß DIN 477, mit Zulassungskennzeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links.
Anwendung: zum Anschluss an die kleine Gasflasche mit dem entsprechenden Ventil.
Anschlussart: Profilmutter W 21,8 mm x 1/14" links, mit Führungsstift.
Eigenschaften: aus massivem Messing, Anschluss gemäß DIN 477, mit Zulassungskennzeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links.
Anwendung: zum Anschluss an die kleine Gasflasche mit dem entsprechenden Ventil.
Anschlussart: Profilmutter W 21,8 mm x 1/14" links, mit Führungsstift.
Umfüllstutzen Propan für Flaschen 5-11kg GCE
Propan-Umfüllstutzen Ausführung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links. Anwendung: Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil. Anschlusstyp: Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Führungsstift
Propan-Umfüllstutzen Ausführung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links. Anwendung: Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil. Anschlusstyp: Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Führungsstift
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9923500011 umfüllstutzen propan für 5-11kg lorch |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84689000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
