9926200013 Hartlöteinsatz Propan Turbo 12mm maximal 2,5bar

Brennerzubehörset GCE

Siehe technische Informationen

Referenzen

GCE:0763225
Rubix:1953541
Hersteller:0763225
EAN:8592346008281
9926200013 Hartlöteins.Propan Turbo 12mm max. 2,5 b

Technische Zusammenfassung

Typ9926200013 hartlöteins.propan turbo 12mm max. 2,5 b

Produktdetails : 9926200013 Hartlöteinsatz Propan Turbo 12mm maximal 2,5bar


Hartlöteinsatz Propan Turbo 12mm maximal 2,5barGCE
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.

Technische Informationen


Attribute
Typ9926200013 hartlöteins.propan turbo 12mm max. 2,5 b
36,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std