858519 Versiegelungs-Kit - Unkrautvernichtung - Heizgerät

Abdichter-Unkrautvernichter-Abflammgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:858519
Rubix:3527538
EAN:3660338151453
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typabdichter-unkrautvernichter-abflammgerät

Produktdetails : 858519 Versiegelungs-Kit - Unkrautvernichtung - Heizgerät


Speziell entwickeltes Abflammgerät für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Abdichtung, Unkrautvernichtung, Erhitzung und Abflammen.
Lieferumfang:
1 fest montierter Propan-Druckminderer, 14 kg/h, voreingestellt auf 4 bar
1 Griff mit Auslöser und Energiesparhebel
10 m Schlauch 8 x 16
1 Verlängerungs-Brennerrohr 600 mm
1 Edelstahldüse HT-160
1 Brennerrohrhalter

Technische Informationen


Attribute
Typabdichter-unkrautvernichter-abflammgerät
246,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen