9925660011 Brennergriff Propan für G3/8Zoll LH 4bar
Brennerzubehörset GCE
Siehe technische InformationenReferenzen
GCE:20669
Rubix:1041415
Hersteller:20669


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9925660011 brennergriff propan für g38 lh 4 bar lo |
|---|
Produktdetails : 9925660011 Brennergriff Propan für G3/8Zoll LH 4bar
Brennergriff Propan für G3/8" LH 4bar GCE
Propan-Brennergriff Universal Ausführung: Robuster, gut isolierender Kunststoffhandgriff in Blockform, mit langem Momenthebel, voreinstellbarer Zündflamme und kombiniertem Hauptabsperr- und Regelventil. Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen, Abbrennen, Schrumpfen und für vieles mehr.
Propan-Brennergriff Universal Ausführung: Robuster, gut isolierender Kunststoffhandgriff in Blockform, mit langem Momenthebel, voreinstellbarer Zündflamme und kombiniertem Hauptabsperr- und Regelventil. Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen, Abbrennen, Schrumpfen und für vieles mehr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9925660011 brennergriff propan für g38 lh 4 bar lo |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84689000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std