9928360021 Hochdruckschlauch komp.4mm Schlauch-Innen-ØG3/8Zoll links 2m
Brennerzubehörset GCE
Siehe technische InformationenReferenzen
GCE:546900002162
Rubix:1086070
Hersteller:546900002162
EAN:4031182239311


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9928360021 hochdr.schl. kpl. 4mm lw g38 links 2m l |
|---|
Produktdetails : 9928360021 Hochdruckschlauch komp.4mm Schlauch-Innen-ØG3/8Zoll links 2m
Hochdruckschlauch komplett 4mm Schlauch-Innen-Ø G3/8" links 2m GCE
Hochdruckschlauch Ausführung: DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm.
Hochdruckschlauch Ausführung: DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9928360021 hochdr.schl. kpl. 4mm lw g38 links 2m l |
|---|---|
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std