9923230031 Kleinstflaschenventil Propan G3/8Zoll links

Ventil für kleine Propangasflasche G3-8 Zoll links mit Überdrucksicherung

Siehe technische Informationen

Referenzen

GCE:1164P
Rubix:1094386
Hersteller:1164P
9923230031 Kleinstflasche Ventil G 38 L m. Überd.

Technische Zusammenfassung

Typ9923230031 kleinstflasche ventil g 38 l m. überd.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9923230031 Kleinstflaschenventil Propan G3/8Zoll links


Propangasregler

Eigenschaften: Anschluss G 3/8" links, entsprechend DIN 477. Kompatibel mit kleinen Propangasflaschen von 425 g.
Kleinstflaschenventil Propan G3/8" links mit Überdrucksicherung GCE
Propan-Regler Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g.

Technische Informationen


Attribute
Typ9923230031 kleinstflasche ventil g 38 l m. überd.
Zolltarifcode84818061
51,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std