9923230041 Kleinregler Propan 1,5bar Fest

Ventil für kleine Propangasflasche G3-8 Zoll links mit Überdrucksicherung

Siehe technische Informationen

Referenzen

GCE:25148
Rubix:1566798
Hersteller:25148
9923230041 Propan-Kleinregler 1,5bar Fest. Lorch

Technische Zusammenfassung

Typ9923230041 propan-kleinregler 1,5bar fest. lorch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9923230041 Kleinregler Propan 1,5bar Fest


Propanregler

Eigenschaften: Anschluss G 3/8" links, entsprechend DIN 477. Kompatibel mit kleinen Propangasflaschen von 425 g.
Kleinregler Propan 1,5barFest GCE
Propan-Regler Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g.

Technische Informationen


Attribute
Typ9923230041 propan-kleinregler 1,5bar fest. lorch
Zolltarifcode84818059
48,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std