S100X8 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 100X116mm
Chemikalien Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SUPERCHEM/UPE/EN 100 X 116 MM
Rubix:498004
Hersteller:3805100000
EAN:4030477076402

Produktdetails : S100X8 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 100X116mm
Teguma Superchem / UPE / EN Chemikalien Saug- und Druckschlauch. Für eine Vielzahl von Chemikalien, Kohlenwasserstoffe und Säuren und Laugen.
Chemikalien Saug- und Druckschlauch für eine Vielzahl von Chemiekalien, sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Länge | 20 m |
| Außendurchmesser | 116 mm |
| Materialstärke | 8 mm |
| Werkstoff | epdm/stahl |
| Berstdruck | 48 bar |
| 350 mm | |
| 2000 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,66 € exkl. MwSt.
/ Meter
223,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
