Präzisions-/ Spindellager SNR CH 71910HVUJ84, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH 71910HVUJ84
Rubix:681406
EAN:3413520517670
CH 71910HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71910HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Käfigphenolharz
401,05 exkl. MwSt.
/ Stück
477,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an