Präzisions-/ Spindellager SNR 7212.HG1Q16J84, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7212.HG1Q16J84
Rubix:681043
EAN:3413520293871
7212 HG1Q16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7212 HG1Q16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
1.310,65 exkl. MwSt.
/ Packung
1.559,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an