Präzisions-/ Spindellager SNR 7212.CG1Q21J74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7212.CG1Q21J74
Rubix:681028
EAN:3413520507695
7212 CG1Q21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7212 CG1Q21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
1.747,53 exkl. MwSt.
/ Packung
2.079,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an