Präzisions-/ Spindellager SNR 7211.C.G1DUJ94, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7211.C.G1DUJ94
Rubix:680997
EAN:3413520312930
7211 CG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7211 CG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
804,89 exkl. MwSt.
/ Packung
957,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an