Präzisions-/ Spindellager SNR 7210CG1DUJ74, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7210CG1DUJ74
Rubix:680961
Hersteller:7210.C.G1DUJ74
EAN:3413520175795
Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210 CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
659,97 € exkl. MwSt.
/ Packung
785,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an