Präzisions-/ Spindellager SNR 7205.H.G1DUJ84, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7205.H.G1DUJ84
Rubix:680799
EAN:3413520173517
7205 HG1DUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205 HG1DUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
463,75 exkl. MwSt.
/ Packung
551,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an