Präzisions-/ Spindellager SNR 71910.CVQ16J74, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71910.CVQ16J74
Rubix:680212
EAN:3413520231866
71910 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71910 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
757,05 exkl. MwSt.
/ Packung
900,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an