Präzisions-/ Spindellager SNR 71903.CVQ16J74, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71903.CVQ16J74
Rubix:679991
EAN:3413520474775
71903 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71903 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
526,06 exkl. MwSt.
/ Packung
626,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an