Präzisions-/ Spindellager SNR 7011.HV.Q16J74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7011.HV.Q16J74
Rubix:679375
EAN:3413520219864




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7011 HVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
945,33 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.124,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage