Präzisions-/ Spindellager SNR 7009.CV.Q16J84, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7009.CV.Q16J84
Rubix:679284
EAN:3413520250713
7009 CVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7009 CVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
779,60 exkl. MwSt.
/ Packung
927,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an