Präzisions-/ Spindellager SNR 7008.HV.Q18J84, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7008.HV.Q18J84
Rubix:679261
EAN:3413520233785




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7008 HVQ18J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
949,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.129,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen