Präzisions-/ Spindellager SNR 7006.HV.Q18J74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7006.HV.Q18J74
Rubix:679165
EAN:3413520222413
7006 HVQ18J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7006 HVQ18J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
672,90 exkl. MwSt.
/ Packung
800,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an