MEN’S PREMIUM-T GRAPHITE 5XL PP62570435XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
PP6257140XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:3099XH5XL
Rubix:2711194
Produktdetails : MEN’S PREMIUM-T GRAPHITE 5XL PP62570435XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Herren T-Shirt Premium 3099
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
grau (graphite), Größe 5XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 5xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

