FR11NARM NAVY GR. M Flammhemmendes antistatisches Langarm-Shirt

FR11 - Flammenhemmendes antistatisches Langarm-T-Shirt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Portwest:FR11NARM
Rubix:3144292
EAN:5036108161829
LANGARMSHIRT PORTWEST FR11 GR. M Langarmshirt PORTWEST FR11 GR. M

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialmodacryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FR11NARM NAVY GR. M Flammhemmendes antistatisches Langarm-Shirt


Das langärmelige Modaflame-Shirt FR11 von Portwest wurde entwickelt, um fortschrittlichen Hitzeschutz mit optimalem Tragekomfort zu verbinden. Gefertigt aus einem innovativen, inhärent flammhemmenden Gewebe bietet es gleichzeitig antistatische Eigenschaften, ganz ohne chemische Behandlung. Es ist speziell für den Einsatz in gefährlichen Arbeitsumgebungen konzipiert und der ideale Begleiter für Fachkräfte, die Hitze, Störlichtbögen oder Funken ausgesetzt sind. Das Design vereint Funktionalität, Sicherheit und Komfort für den täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieses Thermo-Shirt bietet durch sein Gewebe aus Modacryl, Baumwolle und Karbonfaser eine effektive Schutzbarriere gegen thermische Gefahren. Ein hoher Baumwollanteil sorgt für angenehmen Tragekomfort, während die flammhemmenden Strickbündchen an den Ärmeln zusätzlichen Schutz an den Enden bieten. Die Schutzeigenschaften bleiben auch nach mehreren Wäschen erhalten, ebenso wie die Passform und Farbechtheit. Die außen angebrachten Normetiketten ermöglichen eine schnelle Überprüfung des Schutzniveaus. Es ist antistatisch, mit einem UV-Schutzfaktor (UPF) von 40+ ausgestattet und für den Einsatz in ATEX-Bereichen geeignet.

Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser
• Modaflame-Strickgewebe, ohne chemische Behandlung
• Ärmelbündchen: flammhemmender Strickbund
• Antistatisch
• UV-Schutzfaktor: UPF 40+, blockiert 98 % der UV-Strahlen
• Pflegehinweise: Waschen bei 40 °C (Normalwaschgang), lufttrocknen, Bügeln max. 110 °C, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen, nicht maschinentrocknen

Normen:
• EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1): Schutz gegen Hitze und Flammen
• EN 1149-5: Antistatische Eigenschaften
• IEC 61482-2 / EN 61482-1-1: Grenzenergie ELIM 4,4 cal/cm², EBT 5,5 cal/cm²
• IEC 61482-2 / EN 61482-1-2: Schutz gegen Störlichtbögen (APC 1)
• CE-CAT III: Schutz bei irreversiblen oder lebensgefährlichen Risiken
• CE-zertifiziert

Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitskleidung und Persönlicher Schutzausrüstung. Seit 1904 entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für maximale Sicherheit und Komfort im Berufsalltag. Mit mehreren tausend Mitarbeitenden weltweit und modernen Produktionsstätten in Europa und Asien deckt Portwest den gesamten Herstellungsprozess ab. Die Expertise umfasst unter anderem Warnschutzkleidung, flammhemmende Ausrüstung sowie Hand- und Fußschutz.

Stärken

• Fortschrittlicher Hitzeschutz (Kontakt-, Strahlungs- und Konvektionswärme)
• Inhärent flammhemmendes Gewebe (ohne Behandlung)
• Hohe Atmungsaktivität und angenehmer Tragekomfort dank Baumwollanteil
• Zertifizierte antistatische Eigenschaften
• Geeignet für ATEX-Umgebungen
• Bequemer Schnitt mit sicheren Ärmelabschlüssen
• Hohe Waschbeständigkeit, formstabil
• UV-Schutz: UPF 40+

Anwendungen

• Arbeiten in ATEX-Bereichen (explosionsgefährdete Zonen)
• Öl- und Gasindustrie
• Elektrische Wartung und Energieversorgung
• Chemische Industrie
• Einsätze mit Störlichtbogengefahr
• Arbeitsumgebungen mit hoher thermischer Gefährdung

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialmodacryl
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Lange Ärmelja
Grammatur200 g/m²
48,48 exkl. MwSt.
/ Stück
57,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Größe