COTTON TEC DAMEN V-SHIRT TINTE XL PP6246018XL
Damen V-Shirt Cotton-Tec 169
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:169-034-007
Rubix:2690157
Hersteller:0169034007
EAN:4045981155970

Produktdetails : COTTON TEC DAMEN V-SHIRT TINTE XL PP6246018XL
Funktionell, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
