T-SHIRT CLASSIC SW XL PP6234047XL, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
T-Shirt Classic 292
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:292-005-007
Rubix:2689221
Hersteller:0292005007
EAN:4045981002939

Produktdetails : T-SHIRT CLASSIC SW XL PP6234047XL, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
Klassisch, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
schwarz, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
xl
