5310150007 PP51130007, Nitril, bl, 0,20mm, ungep., geraute Fingerkuppen

PP511300011, Nitril, bl, 0,20mm, ungep, geraute Fingerkn

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:743-7
Rubix:2712855
Hersteller:074307082C
EAN:4008198774372
H 743 DERMATRIL P GR.7 INVEND SONDER. H 743 DERMATRIL P GR.7 INVEND SONDER
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge280 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5310150007 PP51130007, Nitril, bl, 0,20mm, ungep., geraute Fingerkuppen


Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht579 g
Größe7
Länge280 mm
Farbeschwarz
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,2 mm
Werkstoffnitril
Gepudertnein
Kategorie3
HerkunftslandMA
240,00 exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
285,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Länge

Farbe