Referenzen
Gates:140 XL 2800
Rubix:1577238
Hersteller:925450387
EAN:5412571215199



Produktdetails : 140XL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 14 '' |
| Riemenbreite | 711 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 355,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std