1100H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1100 H 100
Rubix:1576174
Hersteller:925742110
EAN:5412571225495
1100H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge110 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge110 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne220
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)2794 mm
Zolltarifcode40103900
88,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage