450H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:450 H 150
Rubix:1576812
Hersteller:925743045
EAN:5412571225600
450H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 450H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne90
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1143 mm
Zolltarifcode40103900
63,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage