390H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:390 H 150
Rubix:1576737
Hersteller:925743039
EAN:5412571225587

Produktdetails : 390H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 39 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | neopren (mittelteil);glasfaser (zugträger);nylon (zahnflanke) |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 990,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage