660H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:660 H 150
Rubix:1577001
Hersteller:925743066
EAN:5412571225662
660H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge66 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 660H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge66 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne132
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1676,4 mm
Zolltarifcode40103900
87,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen