210L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:210 L 050
Rubix:1567779
Hersteller:925731021
EAN:5412571224481
210L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge21 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 210L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge21 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstofffiberglas (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnflanke)
Anzahl Zähne56
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)533,4 mm
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen