TU1208B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU1208B-20
Rubix:1425466
Hersteller:TU1208B-20
TU1208B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU1208B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
77,93 exkl. MwSt.
/ Stück
92,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std