TU1065C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU1065C-20
Rubix:950289
Hersteller:ZP2-B06CN
EAN:3618036612486
TU1065C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU1065C-20 Schlauch, Polyurethan, transparent


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbetransparent
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
53,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std