TU1208BU1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefblau
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TU1208BU1-20
Rubix:2183773
Hersteller:TU1208BU1-20
EAN:3618036611892

Dokumente
Produktdetails : TU1208BU1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefblau
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen