S10X8 POLYAMID NATUR RL100M Polyamid Schlauch natur 100 Meter Rolle

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853577
Rubix:3236400
EAN:3660338096532
S10X8 POLYAMID NATUR RL100M Polyamid Schlauch natur 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S10X8 POLYAMID NATUR RL100M Polyamid Schlauch natur 100 Meter Rolle


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Werkstoffpa
Rollenlänge100 m
206,09 exkl. MwSt.
/ Rolle
245,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std