TU0425BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TU0425BU-20
Rubix:639119
Hersteller:TU0805BU-100
EAN:3618036616057

Dokumente
Produktdetails : TU0425BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x355x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 199 g |
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std