S 4X2.7 POLYAMID BLAU RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert blau 100 Meter Rolle
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846335
Rubix:3236406
EAN:3660338081712

Dokumente
Produktdetails : S 4X2.7 POLYAMID BLAU RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert blau 100 Meter Rolle
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,74 € exkl. MwSt.
/ Rolle
79,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen