TU0805G2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrün
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU0805G2-20
Rubix:2177184
Hersteller:TU0805G2-20
Produktdetails : TU0805G2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrün
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | grün |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen