S 4X2.7 POLAYM. BLAU RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, blau

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846308
Rubix:3049748
EAN:3660338081453
S 4X2.7 POLAYM. BLAU RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.7 POLAYM. BLAU RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, blau


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Werkstoffpa
Rollenlänge25 m
16,71 exkl. MwSt.
/ Rolle
19,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std