S 10X8 POLAYM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz,
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846317
Rubix:3049742
EAN:3660338081606


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : S 10X8 POLAYM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz,
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,59 € exkl. MwSt.
/ Rolle
61,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std