TIUB05BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau

Polyurethan-Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TIUB05BU-20
Rubix:2177979
EAN:3618036137286
TIUB05BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser3,18 mm
Außendurchmesser4,76 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TIUB05BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau


Die Polyurethanschlauch-Serie TIUB setzt neue Maßstäbe für die Qualität von Polyurethanschläuchen. Die Serie TIUB ist in Zollgrößen erhältlich. Eine Vielzahl von Standardfarben ist lieferbar. Eine 100-m-Rolle ist in allen Farben erhältlich.
TIUB, Polyurethan-Schlauch, Zoll

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht299 g
Innendurchmesser3,18 mm
Außendurchmesser4,76 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen