S 6X4 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846329
Rubix:3236415
EAN:3660338081507

Dokumente
Produktdetails : S 6X4 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,69 € exkl. MwSt.
/ Rolle
31,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort