S 4X2.7 POLAYM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846314
Rubix:3049749
EAN:3660338081422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : S 4X2.7 POLAYM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,71 € exkl. MwSt.
/ Rolle
19,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage