S 14X12 POLAYM. NATUR RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, natur
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846307
Rubix:3049746
EAN:3660338081682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Farbe | natürlich |
Dokumente
Produktdetails : S 14X12 POLAYM. NATUR RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, natur
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Farbe | natürlich |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,10 € exkl. MwSt.
/ Rolle
100,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage