PEN-4X0.75-BL Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

PEN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PEN-4X0,75-BL
Rubix:447074
Hersteller:551456
EAN:4052568052416
PEN-4X0.75-BL Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PEN-4X0.75-BL Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-BL außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=20 mm, Innen-Durchmesser=2,7 mm, Min. Biegeradius=10 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x50 mm
Bruttogewicht8,7 g
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyethylen
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur60 °C
22,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
26,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage