PUN-H-10X1.5-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

PUN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-H-10X1,5-GN
Rubix:447143
Hersteller:558295
EAN:4052568054427
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-10X1.5-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)


Kunststoffschlauch PUN-H-10X1,5-GN im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig). Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=52 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=28 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x130 mm
Bruttogewicht54,5 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbegrün
Werkstofftpe-u (pu)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur60 °C
122,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
145,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen