TUZ0604R-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, rot
Verschleißfeste Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUZ0604R-20
Rubix:2176662
Hersteller:00652240
EAN:3618036608823

Dokumente
Produktdetails : TUZ0604R-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, rot
Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std