42811205 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PR 1225 A 50
Poliroll-Schleifrollen Pr 1225 A 50
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PR 1225 A 50
Rubix:1282102
Hersteller:42811205
EAN:4007220152386



Produktdetails : 42811205 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PR 1225 A 50
Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. Schleifmittel: Korund A -Nach Verschleiß des äußeren Schleifgewebes kommt bei POLIROLL®-Schleifrollen jeweils wieder frisches Schleifkorn zum Einsatz;Sehr gute Zerspanungsleistung;Durch speziellen Werkzeughalter leicht auswechselbar-Entgratarbeiten an Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen;Bearbeiten von Kehlschweißnähten im Metallbau;Entgratarbeiten an Gussteilen-Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird;Schleifrollen stets mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliroll-Schleifrollen Pr 1225 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
68,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage