Referenzen
Gates:10AC134AXRL64
Rubix:1317224
Hersteller:335300913
EAN:5412571397505

Produktdetails : 10AC134AXRL64 Motorschlauch Polarseal Gates
Der PolarSeal-Schlauch wurde entwickelt für umweltfreundliche R134-Kühlanwendungen in Automobil-Klimaanlagen und industriellen Systemen einschließlich Traktoren, Bau-Lkw sowie mobiler und stationärer Kühleinheiten. Minimiert die Durchlässigkeit für R134a- und R12-Kühlmittel. Empfohlen für: flüssiges und gasförmiges R134a und R12-Kühlmittel in Automobil-Klimaanlagen und industriellen Systemen; z. B. Traktoren, Bau-Lkw, mobile und stationäre Kühleinheiten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 34 bar |
| Länge | 64 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.697,28 € exkl. MwSt.
/ 64 Meter
4.399,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
